十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)

十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) - TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) - TAKIGEN(タキゲン)

プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103638A-1176-SP-7
352
387(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする