TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M16
付属品
専用止め金
質量(g)
130
寸法L(mm)
71
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
16.5
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
28
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
14.3
寸法H3(mm)
16.5
寸法H4(mm)
7
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00774
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103656
A-1177-1
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください