TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M14
付属品
専用止め金
質量(g)
85
寸法L(mm)
54
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
14.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
21.5
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
12.3
寸法H3(mm)
11
寸法H4(mm)
6
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00775
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103665
A-1177-2
¥
1,462
¥
1,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください