曜日別特売

ステンレス 埋込み取手(ボルト式)

ステンレス 埋込み取手(ボルト式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103708A-1191N-1-A2113895992211065883564-24
1,295
1,425(税込)
当日出荷
61103726A-1191N-2-A14.5109.57073128838642542-17
957
1,053(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
61103744A-1191N-3-A12946063127632602543-15
901
991(税込)
当日出荷
62800973A-1191N-1-A-TMP211389599221106588356424-
2,551
2,806(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800998A-1191N-2-A-TMP14.5109.5707312883864254217-
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801016A-1191N-3-A-TMP1294606312763260254315-
2,040
2,244(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61103744
2023-08-23
用途: 扉の開閉用の手を掛ける取手として使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製のため、屋内はもちろん屋外用途にも対応しており大変便利です。取付も簡単です。

対象商品 : 61103744
2019-09-14
用途: ABS樹脂取っ手の取替
教育・研究機関

丈夫で良い。個人の用途としては、ネジ4個はない方が良かった。古い物の代替品は無いのでドリルで穴を開けた。
色をアイボリーに変えた方が汎用性がある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする