TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
(1件のレビュー)
用途
海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質
冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103717
A-1191N-1-B
21
138
95
99
22
110
65
88
35
64
-
24
¥
1,237
¥
1,361
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103735
A-1191N-2-B
14.5
109.5
70
73
12
88
38
64
25
42
-
17
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
61103753
A-1191N-3-B
12
94
60
63
12
76
32
60
25
43
-
15
¥
844
¥
928
(税込)
当日出荷
62800982
A-1191N-1-B-TMP
21
138
95
99
22
110
65
88
35
64
24
-
¥
2,494
¥
2,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801007
A-1191N-2-B-TMP
14.5
109.5
70
73
12
88
38
64
25
42
17
-
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801025
A-1191N-3-B-TMP
12
94
60
63
12
76
32
60
25
43
15
-
¥
1,984
¥
2,182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください