TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み取手(ボルト式Rタイプ)
大きな開口部により操作性がアップ
用途
キャビネット・計測機器・厨房機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法H1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103762
A-1191-R-2A
110
114
70
73
8.5
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103796
A-1191-R-3A
90
98
60
63
8
¥
1,462
¥
1,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください