TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス オーブン大型取手
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンなど
材質(ブラケット)
亜鉛合金(ZDC)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)
294
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103902
A-1215-A
65
372
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103918
A-1215-B
50
372
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください