曜日別特売

ステンレス 大型埋込み取手

ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼板(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103997A-1282-1---18020125435
3,767
4,144(税込)
当日出荷
61104006A-1282-3411571352093430
2,868
3,155(税込)
当日出荷
61104015A-1282-CC--------
2,194
2,413(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801305A-1282-2------433
3,261
3,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする