TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途
船舶・振動機器・環境機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品
専用止め金
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104024
A-1288-2-2
64
13.5
58.5
33~42
25
3
70
48
4
¥
22,780
¥
25,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104033
A-1288-3-2
40
9
50
20~28、40~48
23
5
60
30
4
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
当日出荷
62801332
A-1288-2-1
64
13.5
58.5
33~42
25
3
70
48
4
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください