TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水カラーロックハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤
付属品
大ナット・ビスセット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t2(mm)
材質
材質(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104058
A-1310-1
62
48.5
19
26
5
38.5
4.5
60
10
40.5
1.5
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104067
A-1310-4
30
34
13
13
2
-
-
32
8
-
1
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
9,974
¥
10,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801348
A-1310-2
50
49
20
26.5
4
30
4.5
46
8
32.5
1.5
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
15,414
¥
16,955
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801357
A-1310-3
34
38.5
14.5
14.5
4
24
2.5
32
8
24.5
1
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
12,694
¥
13,963
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください