TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロータリーロックハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
材質
材質(本体)
材質(ハンドル)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104076
A-1314-3
35
54
14
18
4.7
28
-
32
20.5
8
24.5
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
亜鉛合金(ZDC)
¥
13,034
¥
14,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801402
A-1314-1
57
70
18
23
5
36
44
46
-
10
-
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
-
-
¥
17,567
¥
19,324
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801418
A-1314-2
46
64
17
23
5
35
-
46
24.5
8
30.5
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
-
-
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください