ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)

ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
右開き用

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法□W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104103A-1372-F-1(#0200)21.5697352-40-6041-810
19,267
21,194(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104112A-1372-F-2(#0200)13.5580292-32-4632-78
15,867
17,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801567A-1372-F-3(#0200)13.556722---16353287-
14,507
15,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする