TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル
用途
サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104225
A-1464-1-1(#0200)
94
30
11
20
21
143
-
102
14
28
72
20
117
102.5
-
36
26
10
27
25
-
4.5
-
3
¥
16,660
¥
18,326
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104243
A-1464-2-1(#0200)
70
21
9.6
12.5
12
121
-
83.5
11.5
22
62
15
96
84
-
30
23
8
24
24
-
4.2
-
2
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104268
A-1464-3-1(#0200)
49
21
9.6
12.5
12
87.5
-
50.5
11.5
22
62
15
63
51
-
30
23
8
24
24
-
4.2
-
2
¥
13,034
¥
14,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104286
A-1464-C-1-1(TAK60)
91
23
12
19
-
-
25
143
102
113
14
72
20
14.5
117
36
23
26
10
25
27
-
4.5
3
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104295
A-1464-C-2-1(TAK60)
70
21
9.6
20.5
-
-
23.5
121
83.5
95.5
11.5
52
15
12
96
30
19
23
8
24
24
-
4.2
2
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801865
A-1464-L1-1
120
34
14.5
-
-
206
-
150
30
28
72
20
181
150.5
-
48
35
10
26
25
-
-
-
-
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801874
A-1464-L2-1(#0200)
107
30
11
-
-
170
-
129.5
19.5
28
72
20
150
130
-
36
24.5
10
25
25
-
-
-
-
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339943
A-1464-C-3-1(TAK60)
55
21
17
12.3
-
87.5
23.5
50.5
62.5
11.5
-
53
-
12
63
30
19
23
8
23
24
-
-
2
¥
14,734
¥
16,207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください