曜日別特売

ステンレス パドルハンドル

ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。

用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104715A-1882-A-1(#T0230)キー2本3点締めタイプNo.T023001344
7,028
7,731(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802407A-1882-A-2-3点締めタイプ鍵なし01632
5,847
6,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104724A-1882-B-1(#T0230)キー2本2点締めタイプNo.T023001595
6,858
7,544(税込)
5日以内出荷
返品不可
62802416A-1882-B-2-2点締めタイプ鍵なし01633
5,622
6,184(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104733A-1882-C-1(#T0230)キー2本1点締めタイプNo.T023001596
6,520
7,172(税込)
当日出荷
61104742A-1882-C-2-1点締めタイプ鍵なし01634
5,284
5,812(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
62802425A-1882-E-1キー2本スナッチ式タイプNo.T023003334
10,344
11,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする