曜日別特売

重量用平型蝶番

重量用平型蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

重量扉に適した構造です。

用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地内容量1個
注意
※こちらの商品は穴なしです
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104828B-1-0162001606一般構造用圧延鋼材(SS400)
6,094
6,703(税込)
当日出荷
61104837B-1-1101501205熱間圧延鋼板(SPHC)
1,332
1,465(税込)
当日出荷
61104846B-1-2111251004.5熱間圧延鋼板(SPHC)
1,041
1,145(税込)
当日出荷
61104855B-1-3121001054熱間圧延鋼板(SPHC)
811
892(税込)
当日出荷
61104864B-1-4675703.2熱間圧延鋼板(SPHC)
234
257(税込)
当日出荷
61104873B-1-5660643.2熱間圧延鋼板(SPHC)
188
207(税込)
当日出荷
61104882B-1-6650503.2熱間圧延鋼板(SPHC)
170
187(税込)
当日出荷
61104898B-1-71080505熱間圧延鋼板(SPHC)
623
685(税込)
当日出荷
61104907B-1-81050505熱間圧延鋼板(SPHC)
546
601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61104882
2022-07-29
用途: 思い扉の稼働
製造業

通常の丁番では心もとなかったので、重量用を使ったところ、きしみもせず滑らかに動いてくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする