TAKIGEN(タキゲン)
重量用両抜旗蝶番(L1=151)
(1件のレビュー)
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
630
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10013
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104968
B-3-1
11
21
151
74
3
116
4.5
¥
762
¥
838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください