曜日別特売

重量用両抜旗蝶番(L1=66)

重量用両抜旗蝶番(L1=66) - TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=66) - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10017内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104995B-3-591666322883.2
248
273(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする