TAKIGEN(タキゲン)
角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
(1件のレビュー)
小型扉に最適です。
用途
計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
65
寸法L1(mm)
75
寸法t(mm)
38
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.3
寸法L2(mm)
73
寸法W(mm)
38
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
30
穴の有無
なし
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105013
B-4-1-L
左型
10021
¥
227
¥
189
アウトレット
¥
208
(税込)
当日出荷
残り8点です
61105022
B-4-1-R
右型
10022
¥
227
¥
227
¥
250
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください