TAKIGEN(タキゲン)
長蝶番(L250×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)
150
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
3.5
寸法L2(mm)
250
寸法W(mm)
20
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10056
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105196
B-7-51
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください