TAKIGEN(タキゲン)
裏蝶番1型(L=50 抜差し型)
用途
配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
136
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
5.5
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)
3
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
5.1
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
55
寸法W4(mm)
20
寸法W5(mm)
26
表面仕上げ
羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10061
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105248
B-8-2
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください