曜日別特売

裏蝶番1型(L=25 抜差し型)

裏蝶番1型(L=25 抜差し型) - TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=25 抜差し型) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)51寸法L(mm)25寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)27寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42.5寸法W4(mm)19寸法W5(mm)15表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10064内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105275B-8-5
157
173(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする