TAKIGEN(タキゲン)
裏蝶番1型(L=65 固定型)
用途
配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
256
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
6
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)
5
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
6.4
寸法W1(mm)
85
寸法W2(mm)
28
寸法W3(mm)
57
寸法W4(mm)
25
寸法W5(mm)
27
表面仕上げ
羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10065
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105284
B-8-11
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください