TAKIGEN(タキゲン)
連動蝶番
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105336
B-10-1
冷間圧延鋼板(SPCC)
-
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
10071
¥
608
¥
669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105345
B-10-2
冷間圧延鋼板(SPCC)
-
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
10072
¥
516
¥
568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105388
B-16-1
-
亜鉛合金(ZDC)
本体:クロムめっき(MZCr)
10073
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802723
B-16-2
亜鉛合金(ZDC)、軸・アーム部/ステンレス
-
本体/クロムめっき(MZCr)
10074
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください