曜日別特売

超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)

超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) - TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

左右兼用型

用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105537B-26-1154
3,145
3,460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105537
2020-04-19
用途: 鉄製大型門扉開閉丁番
有限会社八巻鉄工

左右兼用タイプで、どこのメーカーにもない重量タイプが大変気に入りました。塗装、又はメッキ仕上で使用する際に、
残念なことは、溶接する際に溶接部のメッキを、研削除去する手間がかかる為、メッキ仕様でないタイプがあると、さらに良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61105537
2020-04-24
用途: 大型扉 2.300*5.000の設置に使用
建設業・工事業

荷重計算において 2個120kgとなっていましたので 製品の150kgで3個の設定で使用 開閉負荷もなく 問題なく使用できる

2が参考にしています
対象商品 : 61105537
2020-07-06
用途: 焼却炉の扉

差替えによって左右に対応するようになっております。
シンプルな構造で長く使えそうです。
すばらしい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする