曜日別特売

規格型平蝶番 穴なし

規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器

板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105546B-27-0253
90
99(税込)
当日出荷
61105555B-27-1303
90
99(税込)
当日出荷
61105564B-27-2403
95
105(税込)
当日出荷
61105573B-27-3503
102
112(税込)
当日出荷
61105582B-27-4605
124
136(税込)
当日出荷
61105598B-27-5655
130
143(税込)
当日出荷
61105607B-27-6755
159
175(税込)
4日以内出荷
61105616B-27-7805
170
187(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802863B-27-8905
183
201(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105625B-27-91005
194
213(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105546
2022-08-29
用途: ダストボクス
製造業

自分で穴のところ決めれるから、カスタム装置に便利なです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする