曜日別特売

重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)

重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) - TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105783B-41-2
270
297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする