平行型蝶番(全長L=68)

平行型蝶番(全長L=68) - TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=68) - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10129内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105808B-42-148.568502
145
160(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする