TAKIGEN(タキゲン)
平行型蝶番(全長L=50)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105817
B-42-3
3
6.5
50
35
1.6
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください