曜日別特売

スプリング付蝶番(L=51)

スプリング付蝶番(L=51) - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=51) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134内容量1個
注意
※穴はあいていない商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105826B-46-1
152
167(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105826
2019-02-16
用途: 機材の角度調整
農・林・水産業

ビス穴がありませんでした、こちらで穴を開ける必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする