TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付蝶番(L=38)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
20
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
1.6
耐荷重(kg)
4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
26
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
商品タイプ
穴なし
タキゲンコード
10135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105835
B-46-2
¥
136
¥
150
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください