曜日別特売

スプリング付蝶番(L=25)

スプリング付蝶番(L=25) - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=25) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10136内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105844B-46-3
101
111(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105844
2021-04-15
用途: 郵便受け投入口修理
不動産業

このサイズで穴加工してあると良かったのですが。
サイズが小さいのです加工に手間取った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする