TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付蝶番(L=20)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(Φmm)
1
寸法D2(Φmm)
2.2
寸法W(mm)
14
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10137
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105853
B-46-4
¥
96
¥
106
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください