TAKIGEN(タキゲン)
横型平蝶番(L38×W82×t1.2)
(1件のレビュー)
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
5.8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10139
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105862
B-47-2
3
6
38
82
1.2
¥
194
¥
213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください