TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
質量(g)
20
寸法L(mm)
30
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
16
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
寸法W3(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105896
B-48-7
冷間圧延鋼板(SPCC)
¥
90
¥
99
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61111374
B-1048-7
ステンレス鋼板(SUS304)
¥
197
¥
217
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください