TAKIGEN(タキゲン)
丸型ストップ蝶番
(1件のレビュー)
約95°でストップします。
用途
計測機器・各種機器
材質
黄銅板(C2680P)
質量(g)
12
適合扉高さ(mm)
300
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)
100
適合扉質量(kg)
3.6
タキゲンコード
10148
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105905
B-51
¥
224
¥
246
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください