TAKIGEN(タキゲン)
スプリングフック (L=77)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
7
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
13.5
使用荷重(N)
300
タキゲンコード
11521
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105932
B-58-10(スプリングフックNo.10)
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください