TAKIGEN(タキゲン)
組立式旗蝶番
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
35(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
360
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105957
B-61-2
15.9
50
102
112
3.2
¥
778
¥
856
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください