TAKIGEN(タキゲン)
重量用平型蝶番
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106002
B-64-1
8
15.5
100
109
6
60
30
30
100
6
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106018
B-64-2
8
15.5
75
84
4
50
40
-
75
6
¥
4,874
¥
5,361
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61106027
B-64-3
6
13.5
65
74
4
40
35
-
65
5
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106036
B-64-4
6
13.5
50
58.5
4
35
20
-
50
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください