曜日別特売

縦型抜差蝶番

縦型抜差蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)縦型抜差蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

左右兼用型

用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106158B-66-1611.5806814.54
867
954(税込)
当日出荷
61106167B-66-259.56048133
675
743(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
61106176B-66-3485140112.5
472
519(税込)
当日出荷
61106185B-66-436352782
372
409(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61106185
2021-11-16
用途: 小物の収納 BOX作成
その他業種

縦型 分離式を今回 使って 扉の脱着が簡単にできるようになった
製品自体も いい感じで 取付できた 美観も悪くない 狭いスペースに
使うには便利だ

対象商品 : 61106176
2018-07-05
用途: 旧部品の劣化、定期交換
シャープマーケティングジャパン株式会社

問題ありませんでした。現地調達より価格も安価で納期も早く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする