TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
質量(g)
寸法D2(Φmm)
寸法P4(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106194
B-67-1-L
アルミニウム合金(ADC)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
110
16
Φ26
¥
978
¥
1,076
(税込)
当日出荷
61106203
B-67-1-R
アルミニウム合金(ADC)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
110
16
Φ26
¥
978
¥
1,076
(税込)
当日出荷
61111742
B-1065-11-L
ステンレス(SUS304)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
347
16.5
26
¥
1,857
¥
2,043
(税込)
当日出荷
61111758
B-1065-11-R
ステンレス(SUS304)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
347
16.5
26
¥
1,857
¥
2,043
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください