TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付 角型裏蝶番
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途
配分電盤・制御盤・工作機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W10(mm)
寸法W11(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法W7(mm)
寸法W8(mm)
寸法W9(mm)
寸法t(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106544
B-81-1
6
44
21
7
28
35
86
59
50
98
38
6
40
58
3
30
7
60
20
22
3.2
¥
921
¥
921
¥
1,013
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106553
B-81-3
3
25
11.5
4
23
27
56
37
32
68
24.5
3
29
39
1.6
24
3.4
36.5
14.5
12
1.6
¥
562
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り182点です
62803247
B-81-2
-
44
21
7
28
-
86
59
50
98
38
6
40
58
3
30
7
60
20
22
-
¥
709
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください