TAKIGEN(タキゲン)
ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)
約90°以下で抜けます。
用途
取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
14
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
寸法L2(mm)
36
寸法W(mm)
30
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
28
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106587
B-90-2-L
左型
10208
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
61106596
B-90-2-R
右型
10209
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください