曜日別特売

ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) - TAKIGEN(タキゲン)ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) - TAKIGEN(タキゲン)ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) - TAKIGEN(タキゲン)

約90°以下で抜けます。

用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106605B-90-3-L左型10210
189
208(税込)
4日以内出荷
61106614B-90-3-R右型10211
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする