TAKIGEN(タキゲン)
万能蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
130
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10226
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106623
B-94
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください