曜日別特売

3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) - TAKIGEN(タキゲン)3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) - TAKIGEN(タキゲン)
質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法T(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106718B-97-21412612824220902
303
333(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする