TAKIGEN(タキゲン)
2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)
質量(g)
197
寸法d(mm)
8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)
106
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
10
寸法L4(mm)
113
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)
16
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10231
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106736
B-98-0
¥
430
¥
473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください