TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ6×L100)
質量(g)
25
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
3
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
97
寸法d(Φmm)
5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11588
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106824
B-99-7
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください