曜日別特売

平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ

平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106894B-100-1
29
32(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする