平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ

平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106912B-100-3
29
32(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61106912
2024-06-02
用途: DIYに

ごく普通の蝶番ですが、価格がありがたいです。皿タッピングねじや両面テープなどで取り付けています。

対象商品 : 61106912
2024-07-10
用途: 小扉
オネスト関口建設業・工事業

滑りも良く満足しています。コスパはいいと思います。

対象商品 : 61106912
2023-10-31
用途: 丁番取り付け時
Nagomi製造業

価格も安くクオリティーの高い良い商品です。これからも購入予定です。

対象商品 : 61106912
2019-12-17
用途: 宅配ボックス作成

低価格だが実用上問題ない。t0.8は薄いが、軽量の扉ならよい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする