TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ
(1件のレビュー)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:6.9
質量(g)
20
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
0.9
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
5
寸法W(mm)
33
寸法d1(Φmm)
3.9
寸法d2(Φmm)
5.7
寸法N1(mm)
6
寸法P1(mm)
51
寸法P2(mm)
6.5
寸法P3(mm)
25.5
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10243
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106937
B-100-5
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください